NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
トグルスイッチ(Aシリーズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・端子形状・形名
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
単極
端子形状
プリント基板ライトアングル
形名
A-19HH
注文コード
68601955
品番
A-19HH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
極数
単極
機能
ON-OFF-(ON)
形名
A-19HH
操作部形状
ショートフラットレバー
電流容量
【詳細表示用】0.4VA / 28V
その他
非照光式 スイッチ
使用温度範囲(℃)
-30~+85
シリーズ
A
端子形状
プリント基板ライトアングル
環境
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
トグル