NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
長角形非照光ボタン
AT-4026-R
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形名
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形名
AT-4026-R
注文コード
68603730
品番
AT-4026-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
取付可能対象
(付属品専用)LB
色
(付属品専用)赤
外形寸法(mm)
13.2×19.4
形名
AT-4026-R
カテゴリー
付属品、ボタン 長角
注意
(付属品専用)ランプベース(AT-4083、別売)が必要です