曜日別特売
AT-4053-K 表示灯用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68603906

表示灯用 付属品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
形名
AT-4053-K
注文コード
68603906
品番
AT-4053-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129
取付可能対象
(付属品専用)HB
色
(付属品専用)黒
外形寸法(mm)
7.4×7.4
形名
AT-4053-K
カテゴリー
付属品、ボタン 角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする