NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
トグルスイッチ用
AT-4064-R
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形名・色・カテゴリー
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形名
AT-4064-R
色
(付属品専用)赤
カテゴリー
付属品、レバーキャップ
注文コード
68603931
品番
AT-4064-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
使用効果(付属品専用):デザイン、すべり止め
取付可能対象
(付属品専用)A,B
色
(付属品専用)赤
外形寸法(mm)
3×6.3
形名
AT-4064-R
カテゴリー
付属品、レバーキャップ