曜日別特売

長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形名など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形名
UB-16H2RNKP1BD
注文コード
68610775
品番
UB-16H2RNKP1BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応

用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
極数
単極双投
端子形状
プリント基板ストレート
スイッチ形状
フランジなし/バリアなし
発光色
青/橙
接点仕様
銀
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
UB
形名
UB-16H2RNKP1BD
操作部形状
別売:長角12×17
機能動作
ON-ON ロック
電流容量
【1】5A 125V AC【2】5A 250V AC【3】5A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
超高輝度LED(超高輝度レベル2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする