角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形名など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形名
UB2-15H2SKP1BD
注文コード
68611378
品番
UB2-15H2SKP1BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ)
超高輝度レベル2
指に優しいディンプル形ボタンを用意
2点押圧で安心のロック機構
ロングストロークで軽快な操作感
文字、記号等の表示可能
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応

用途
通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
単極双投
端子形状
プリント基板ストレート
スイッチ形状
フランジ無し
発光色
青/橙
接点仕様
銀
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
UB2
形名
UB2-15H2SKP1BD
操作部形状
別売:角15
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
電流容量
【1】5A 125V AC【2】5A 250V AC【3】5A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
超高輝度LED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする