曜日別特売
UB2-26H2KKG4M 超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68611965

超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形名など61種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形名
UB2-26H2KKG4M
注文コード
68611965
品番
UB2-26H2KKG4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ)
指に優しいディンプル形ボタンも用意
2点押圧で安心のロック機構
ロングストロークで軽快な操作感
文字、記号等の表示可能
操作部は別売り
EU-RoHS指令対応

用途
通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
2極双投
端子形状
はんだ端子
スイッチ形状
フランジ有り(スナップイン)
発光色
緑
接点仕様
金メッキ
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
UB2
取付穴(mm)
【パネル】17.4×17.4
形名
UB2-26H2KKG4M
操作部形状
別売:角15
機能動作
ON-ON ロック
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
3.2
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
超高輝度LED(超高輝度レベル2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする