NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形名
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形名
UB-25H1KKG4M
注文コード
68612060
品番
UB-25H1KKG4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
極数
2極双投
端子形状
はんだ端子
スイッチ形状
フランジ有り/バリアなし(スナップイン)
発光色
緑
接点仕様
金メッキ
備考
連続取付け可能
使用温度範囲(℃)
-25/+50
シリーズ
UB
取付穴(mm)
【パネル】16.2×16.2
形名
UB-25H1KKG4M
操作部形状
別売:角12
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
3.2
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
高輝度LED(超高輝度レベル1)