曜日別特売
UB-25H1KKG4Y 角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68612078

角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形名など114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形名
UB-25H1KKG4Y
注文コード
68612078
品番
UB-25H1KKG4Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応

用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
極数
2極双投
端子形状
はんだ端子
スイッチ形状
フランジ有り/バリアなし(スナップイン)
発光色
黄
接点仕様
金メッキ
備考
連続取付け可能
使用温度範囲(℃)
-25/+50
シリーズ
UB
取付穴(mm)
【パネル】16.2×16.2
形名
UB-25H1KKG4Y
操作部形状
別売:角12
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
3.2
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
高輝度LED(超高輝度レベル1)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする