曜日別特売
UB-25NNKG4N 長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68612699

長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
形名
UB-25NNKG4N
注文コード
68612699
品番
UB-25NNKG4N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
超短胴形
豊富なカラーバリエーション
文字、記号等の表示可能
フラックスの浸入をシャットアウト
高密度実装が可能
ロングストロークで軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応

用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
高さ(mm)
17.5
極数
2極双投
端子形状
はんだ端子
スイッチ形状
フランジ有り/バリアなし(スナップイン)
接点仕様
金メッキ
使用温度範囲(℃)
-25~70
シリーズ
UB
形名
UB-25NNKG4N
操作部形状
別売:長角17×12
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする