LINKMAN
アルミ製ツマミ(シルバー 径12Φ シャフト6.1Φ)
12X15BRPS-7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68615605
品番
12X15BRPS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
シルバー
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ12×15
固定タイプ
ネジ
指標線
切り込み(7字型)
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1