CP-CE15-5-S(6.1)W6 樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN 68619629

樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68619629
品番
CP-CE15-5-S(6.1)W6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
色
灰
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ15×15
固定タイプ
ネジ止め
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする