LINKMAN
樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)
CP-CE24-5-S(6.1)W6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68619681
品番
CP-CE24-5-S(6.1)W6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
グレー
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ24×22
固定タイプ
ネジ止め
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1