bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 2855
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
スモークグリーン
アースグリーン
サイズ
EL
M
L
LL
EL
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68620895
品番
2855
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
仕様
金属ボタン、脇ゴムなし
種別
ジャケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
バスト(cm)
126
生地
エコソフトツイル
グリーン購入法
適合