曜日別特売
MMF-08S24TS-CX0 DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックス 68623515

DCファンモータ(24V 80mm角)MMF-08S24TS-CX0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68623515
品番
MMF-08S24TS-CX0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備
単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現
コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現

厚さ(mm)
25
ケース形状
リブタイプ
定格電圧(V)
24
使用温度(℃)
-20~+85
定格電流(A)
0.29
センサー
(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
55
回転速度
6200min-1
フレーム(mm)
80×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放風量(m3/h)
2.1
静圧(Pa)
157

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする