メルコテクノレックス
DCファンモータ(24V 90mm角)
MMF-09L24TS-CX0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623531
品番
MMF-09L24TS-CX0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
25
ケース形状
リブタイプ
定格電圧(V)
24
使用温度(℃)
-20~+85
定格電流(A)
0.19
センサー
(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
40
回転速度
3500min-1
フレーム(mm)
92×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放風量(m
3
/h)
1.82
静圧(Pa)
74.4