NRF5-3010 筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン 68624441

筒型ヒューズ10A Φ15XL50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68624441
品番
NRF5-3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
仕様
消弧剤入
適合
【ヒューズ台】F-30NS
寸法
Φ15×L50
定格電圧
AC500V / DC250V
定格電流(A)
10
JIS規格
CF2-30
定格遮断容量(kA)
AC50 / DC20
周囲温度(℃)
-20~60
溶断規格
200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする