定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load