Full Sun Optotech
超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68626961
品番
L3-G2530-12500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
色
ボディー/透明
電圧(V)
標準(typ)/3.2
発光色
緑
保存温度(℃)
-40~+85
ピーク波長(nm)
(typ)525
測定条件
(IF)20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+70
輝度(cd/m
2
)
(typ)12500