曜日別特売
L5-OY8530-6500 LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun Optotech 68627110

LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)L5-OY8530-6500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68627110
品番
L5-OY8530-6500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。

色
ボディー/透明
備考
実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。
電圧(V)
標準(typ)/2.0
発光色
黄
保存温度(℃)
-40~+85
ピーク波長(nm)
(typ)587
測定条件
(IF)20mA
指向性
30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+70
輝度(cd/m2)
(typ)6500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする