※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Asian Brand
7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
SP420361N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629876
品番
SP420361N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
サイズ(inch)
数字/アルファベット:0.36
発光色
赤
極性
LED/コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
3