Asian Brand
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
FJ3461AH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629937
品番
FJ3461AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法(mm)
30×14×7.2
サイズ(inch)
数字/文字:0.36
発光色
赤
極性
LED/共通カソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
4