曜日別特売
CCG1R5-12-12SR DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ 68632920

DC入力電源(DC-DCコンバータ)CCG1R5-12-12SR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は最大出力電力・効率・最大出力電流など302種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大出力電力(W)
1.56
効率
0.79
最大出力電流(A)
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
注文コード
68632920
品番
CCG1R5-12-12SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
幅(mm)
15.7
取付
基板搭載
耐電圧
【2】入力 - 出力: 1000AC: 1min.
出力電圧
11.4~13.2Vdc (固定)
入力の定格電圧
5/12Vdc
最大出力電力(W)
1.56
効率
0.79
定格出力電圧(DC V)
+12Vdc-12Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
4.5~18Vdc
最大出力電流(A)
入力 - 出力: 1500DC: 1min.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする