曜日別特売
AT-4104-B ロータリスイッチ用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68635388

ロータリスイッチ用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
形名
AT-4104-B
注文コード
68635388
品番
AT-4104-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

・ロータリスイッチ用
・サイズ:小
・DR,MR,MRT,MRX,MRYシリーズ用付属品

取付可能対象
(付属品専用)DR,MR,MRT,MRX,MRY
色
(付属品専用)ツマミ色:黒、キャップ色:青
外形寸法(mm)
11×15.8
形名
AT-4104-B
カテゴリー
付属品、ロータリツマミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする