- 色
- 緑
- 付属品
- L字金具、ステーク金具
- 仕様
- トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W
- 材質
- エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
- 質量(kg)
- 1.7
- 角度(°)
- カバレージ:90
- 感度
- 82dB SPL(120Hz~8kHz)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 132×430×167mm(除突起部)
- 入力
- 先バラケーブル
- 周波数
- 74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))
- 構成
- (ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)
- インピーダンス
- 公称:8Ω
- 音圧レベル(dB)
- 最大:103dB SPL
- 許容入力(W)
- 60/30(プログラム/ピンク)