曜日別特売
DRM570024L DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLER 68636465

DシリーズDRMパワーリレーDRM570024L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68636465
品番
DRM570024L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。
DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。
オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。

その他
【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA
寸法(mm)
27.4×21×35.7
コイル定格電圧(V)
DC24
電圧
【セット】DC18V【リセット】DC2.4V
極数
【接点】4c
使用温度範囲(℃)
-40~+60
コイル電流(mA)
37.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
プラグイン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする