今川電子
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68638915
品番
ICピッチスライド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
備考
2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装できます。
タイプ
スライド
極数
単極
定格
DC30V-0.3A
端子形状
PC端子
端子間ピッチ(mm)
2.54
機能動作
ON-ON
入数
1個
実装タイプ
PC