曜日別特売
SS3-12SAH4 スライドスイッチ(SS3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68640349

スライドスイッチ(SS3シリーズ)SS3-12SAH4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
極数単極双投
機能動作ON-ON
内容量1個注文コード68640349品番SS3-12SAH4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

スライドスイッチ(SS3シリーズ)
面実装-PC-H端子形(金メッキ接点)
高さ2.9MMで二面摺動接触方式採用
高耐熱性樹脂採用
高接触信頼性
はぎれの良い操作感
包装形態:トレイ包装
EU-RoHS指令対応

用途
シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等
極数
単極双投
切替方式
ショーティング
形名
SS3-12SAH4
機能動作
ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)
2.9×9.2×4(操作部除く、高さは基板上面)
寸法(mm)
【操作部】1.2×1.5×2(ツマミ突出部)
使用温度範囲(℃)
-25~85
シリーズ
SS3
端子形状
SMTストレート
付加機能
面実装対応
接点仕様
金メッキ
操作部形状
横ツマミ
電流容量
0.1A 12V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする