bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ BM543
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
アースグリーン
パープルグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68640407
品番
BM543
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
82
仕様
樹脂ボタン、反射材(後ろポケット)
種別
カーゴパンツ
材質
サマー裏綿
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79