曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
160233828 コネクタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN 68643909

コネクタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
68643909
品番
160233828
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
2,598

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様
●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0121
アズワン品番
65-7956-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする