曜日別特売
3875 ジャケット 3875 bigborn(ビッグボーン) 68651835

ジャケット 3875

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード68651835品番3875
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ダークグレーサイズ4L混率(%)ポリエステル80・綿20仕様金属ボタン、背当メッシュ付種別ジャケット材質東レ ハードロックツイル肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)69バスト(cm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする