曜日別特売
3871 パンツ 3871 bigborn(ビッグボーン) 68652228

パンツ 3871

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークグレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード68652228品番3871
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ダークグレー混率(%)ポリエステル80・綿20ウエスト(cm)91仕様金属ボタン種別パンツ材質東レ ハードロックツイルサイズ(cm)91股下(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする