曜日別特売
1018-436A LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート) スタッフ 68654498

LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート)1018-436A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68654498
品番
1018-436A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ
LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。
グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。
屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
良好なアンテナ特性
国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み
防水/防塵対応
ケースは難燃性グレードV-0に対応

型式
λ/4モノポールアンテナ(グラウンドプレーンが必要)
外形寸法(mm)
長さ100×Φ9(最大外径Φ12)
使用温度範囲
-30℃~+70℃
入力インピーダンス
公称50Ω
防塵防水性能
IP67(出荷前防水検査実施)
指向性
無指向性
アンテナ利得(dBi)
3以下
使用周波数(MHz)
698~960、1428~2700
ケーブルコネクタ
SMA-Pストレート
注意
※高度な安全性が求められる用途には、本製品をご使用されないようお願いいたします。
※(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする