曜日別特売
1018-507A LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフ 68654516

1018-507A LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフ 68654516
1018-507A LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフ 68654516
1018-507A LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフ 68654516

LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ1018-507A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68654516
品番
1018-507A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。
45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。
各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。

用途
LTEルーター/ゲートウェイ
LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)
自動販売機(屋内)
IoT/M2M
セキュリティ
寸法(長さL×幅W)(mm)
170.6×19.2
周波数(MHz)
GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)
適合温度(℃)
-30~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
+3以下
防水性
非防水
結線
SMAプラグ
使用周波数(MHz)
698~2690
VSWR
周波数による
認証マーク
技適申請用番号:T20-030-1184

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする