曜日別特売
1018-504B FPCダイポールアンテナ スタッフ 68654541

1018-504B FPCダイポールアンテナ スタッフ 68654541
1018-504B FPCダイポールアンテナ スタッフ 68654541

FPCダイポールアンテナ1018-504B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68654541
品番
1018-504B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

小型で高性能な無指向性ダイポールアンテナ
国内で流通する主要な通信モジュールの認証を取得。
800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応。
100mmという小ささにもかかわらず、幅広い帯域で優れた放射効率を実現。

型式
λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)
使用温度範囲
-45~+85℃
入力インピーダンス
公称50Ω
寸法(長さL×幅W)(mm)
100×13
ケーブル長(mm)
140
指向性
無指向性
両面テープ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
3以下
使用周波数(MHz)
814~960、1428~2170
ケーブルコネクタ
U.FL
認証マーク
技適申請用番号:T18-051-1141

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする