1018-475A LTE/LPWA 小型シングル スタッフ 68654595

LTE/LPWA 小型シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68654595
品番
1018-475A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

4G/LTEや920MHz帯に対応したケーブル付きアンテナ
自由空間の特性が良好で、金属面設置時も特性劣化が小さくなるエレメントを設計。
現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み。4G/LTEや、920MHz帯のIoT/M2M機器等に直ぐに使用可能。
IP56(コネクタを除く)に対応。耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用。難燃性はV-0グレード。(アンテナ側のSMA-Pのめっきの種類は、端末側のSMA-BJと合わせることを推奨。)
低損失のケーブル付きのため、電波環境の良い場所まで引き回すことが可能。筐体背面にある磁石により金属面への直接取り付けにも対応。

用途
このアンテナの持つ良好なアンテナ特性や、金属面に設置した際の劣化の少なさから、多数の案件に採用されています。
自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等
付属品
裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り
材質
コネクタ/メッキ:SMA-P/Auメッキ
型式
λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)
使用温度範囲
-30~90℃/PC(V-0)
ケーブル長(m)
2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×40×20
入力インピーダンス
公称50Ω
防塵防水性能
IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)
指向性
無指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
3以下
使用周波数(MHz)
814~960、1428~2170
ケーブルコネクタ
SMA-Pスタンダード
認証マーク
技適申請用番号:T18-078-1127
注意
※本製品は、標準品のため、予告なく仕様の変更及び生産を終了することがございます。ご了承下さい。
※高度な安全性が求められる用途には、メーカー製品をご使用されないようお願いいたします。
※(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする