DTA-L9105-C LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジー 68654848

LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68654848
品番
DTA-L9105-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

LoRa通信モジュール用アンテナ
LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。

その他
ネジ固定式
寸法(mm)
46×176
ケーブル長(m)
3
構成
単一型(V)λ/2
アンテナ利得(dBi)
3
防水性
非防水
VSWR
~2.0
コネクタタイプ
SMA-J
注意
本製品は、クレアリンクテクノロジー社のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)と合わせて登録を行っています。他社通信モジュールでご利用いただけるかどうかは、他社通信モジュールの登録済アンテナをご確認いただく必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする