曜日別特売
LA504W3CA2C02 LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone 68655916

LA504W3CA2C02 LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone 68655916
LA504W3CA2C02 LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone 68655916

LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68655916
品番
LA504W3CA2C02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

超高輝度の白色LEDです。
指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。
VFは3V以上あります。

その他
【条件IF】20mA
電圧(V)
3.2
発光色
白
保存温度範囲(℃)
-40~+100
光度(mcd)
18000
指向性
15°
ボディーカラー
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+80
パッケージ
LED1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする