曜日別特売
101020613 Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio 68656458

101020613 Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio 68656458
101020613 Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio 68656458
101020613 Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio 68656458

Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301)101020613

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68656458
品番
101020613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ
空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。

インターフェース
I2C、I2Cアドレス(0x40)
レンジ
【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲)
解像度
濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L)
動作電圧
3.3V / 5V
安定時間(秒)
【安定時間】電源投入後:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
10~90(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)
-10~+60
粒子径(μm)
(3チャネル)2.5 / 5 / 10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする