曜日別特売
101020019 GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio 68657045

101020019 GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio 68657045
101020019 GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio 68657045
101020019 GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio 68657045

GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68657045
品番
101020019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

GROVEシステムのデジタル温度・湿度センサの上位機種です。
センサーはAM2302を使用しています。5% - 99%RHの湿度を±2%RHの確度と±0.1%RHの分解能で検知できます。また温度センサーも備えており-40~80 ℃の範囲で確度±0.5℃、分解能0.1℃の検知ができます。インターフェースはAM2302独自仕様の1線式シリアル通信です。詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする