曜日別特売
113020111 I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed Studio 68657298

113020111 I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed Studio 68657298
113020111 I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed Studio 68657298

I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68657298
品番
113020111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。
制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)
・CANバス用TX/RX LEDインジケータ
・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ
・動作電圧:3.3V/5V
・サイズ:20×40mm

セット内容
I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする