曜日別特売
101020472 Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio 68657386

101020472 Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio 68657386
101020472 Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio 68657386
101020472 Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio 68657386

Grove-可変カラーLED v1.1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68657386
品番
101020472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

色を簡単に変更できるLED
デジタル信号とPWM信号の両方で制御できるRGB LEDで、3つの変更可能な抵抗が搭載されており、色を簡単かつ迅速に変更できます。v1.0からバージョンアップされ、ロジックICが変更されロジックDCジャックでより適切に動作するようにしています。

寸法(mm)
20×20×30
質量(g)
7
バッテリー
なし
動作電圧
3.3V/5V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする