曜日別特売
114992738 RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m) Seeed Studio 68657420

114992738 RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m) Seeed Studio 68657420
114992738 RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m) Seeed Studio 68657420
114992738 RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m) Seeed Studio 68657420

RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68657420
品番
114992738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

2次元測距レーザースキャナー
RPLiDAR S2は、半径30m内の2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。地図測量や測位、ナビゲーションなどの実用的なアプリケーションに使用できます。
・毎秒32,000回の高速レーザー測距サンプリング能力
・2次元平面上で半径30mのカバーエリア
・360°全方位レーザー測距スキャン
・屋内外の環境で長期間にわたり安定に稼働
・複雑な電源システムを用意する必要がないため低コスト
・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠

その他
【スキャン頻度】10Hz
電圧(V)
【通信インターフェースの入出力】3.3
測定精度
±5cm
分解能
【角度】0.12°
周波数
【サンプリング】32kHz
測定距離
白い物体:30m、黒い物体:10m
供給電流(mA)
40(5V電源、スリープ時)、400(5V電源動作時)
通信速度
1M
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
【供給電圧】20mV~50mV
起動電流(mA)
1500
供給電圧(V)
5
通信インターフェース
TTL UART
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする