曜日別特売
114992561 RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed Studio 68657621

114992561 RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed Studio 68657621
114992561 RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed Studio 68657621
114992561 RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed Studio 68657621

RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68657621
品番
114992561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

2次元測距レーザースキャナー
RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。
・毎秒8000回以上で距離データを測定
・360°全方向レーザー測距スキャン
・スキャンレートは2~10Hzに設定可能
・プラグ&プレイ対応

その他
【距離範囲】白い物体:0.15~6m
寸法(mm)
98.5×70×60
質量(g)
170
角度(°)
0~360
分解能
【距離】<0.5mm、【角度】<1°
バッテリー
なし
サンプリング
【頻度】2000~2010Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
スキャンレート
1~10Hz、5.5Hz(typ)
サンプリング周期(ms)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする