曜日別特売
16ZLH100MEFC 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con 68658251

小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス16ZLH100MEFC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68658251
品番
16ZLH100MEFC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
¥66

PCの電源用に最適!
ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。
特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。

定格電圧
16V
ケース寸法(mm)
5×11
許容差
【静電容量】±20%(20℃,120Hz)
静電容量
100μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ラジアル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする