曜日別特売
50PX2R2MEFC5X11 アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF) Ruby-con 68658366

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF)50PX2R2MEFC5X11

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68658366
品番
50PX2R2MEFC5X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
¥27
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
質量(g)
0.48
定格電圧
50V
温度範囲(℃)
-55~+105
寿命
1000h
静電容量
2.2μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
20 r.m.s.(105℃/120Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-21
用途: 自動車用コントローラ用修理
その他業種

ランエボ8 ETACSの修理に使用。キーレスコントローラが効かなくなり、取り外し品を分解したところ、電解コンデンサ2種類3個使用されていたため、試しに交換した。実車実装テストはしてないが、予備とする。価格が安くて1個単位で購入できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする