Ruby-con
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658777
品番
50PX470MEFC10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
質量(g)
2.7
定格電圧
50V
温度範囲(℃)
-55~+105
寿命
2000h
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
600 r.m.s.(105℃/120Hz)