BTYPE1.5MB マジックバンド 黒 1.5m PAIHO 68658820

マジックバンド 黒 1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68658820
品番
BTYPE1.5MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

裏表同士が貼りつくマジックバンドです。
はがして再度利用することが可能です。
短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
コードをまとめるのにつかいます。

幅(mm)
10
色
黒
長さ(m)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする