曜日別特売
BTYPE5MBL マジックバンド 青 5m PAIHO 68658890

マジックバンド 青 5mBTYPE5MBL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68658890
品番
BTYPE5MBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

コードをまとめるのにつかいます。

幅(mm)
10
色
青
長さ(m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする