bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1381
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スプレーグリーン
スプレーグリーン
ミストグリーン
ブルーグレー
ネイビー
ウエスト(cm)
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68659343
品番
1381
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
優れた帯電防止性。
色
スプレーグリーン
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
88
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ソフト裏綿ツイル
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79